Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Overall Length (OAL) 60 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
- Drive Size (DRVS) 25 mm
- Functional Length (LF) 35 mm
- Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F
- Overall Length (OAL) 60 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 1 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees