P290 ACKT 1204PDR-FW IC330 Inserti rettangolari monolaterali con due taglienti discontinui

Codice art.: 5668289
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668289
EAN / GTIN 7291075308310
Codice del produttore 5668289
Numero-L L23910 352

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.8 mm, Spessore inserto (S) 4.4 mm, Larghezza inserto (W1) 8.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.8 mm
  • Spessore inserto (S) 4.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello