P290 ACK D63-5-87-C8-18 Frese ad elica estesa con attacco CAMFIX, per inserti da 18 mm

Codice art.: 3107186
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3107186
    EAN / GTIN 7291075348149
    Codice del produttore 3107186
    Numero-L L23980 241

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 25, Massima profondità di taglio (APMX) 87 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 188 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 25
    • Massima profondità di taglio (APMX) 87 mm
    • Flute Count (NOF) 5
    • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Overall Length (OAL) 188 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello