• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

P290 FPW D080-08-27-18 Frese a manicotto a 90° per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110769
copia
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110769
copia
EAN / GTIN 7291075308914
copia
Codice del produttore 3110769
copia
Numero-L L23980 641
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello