P290 ACK D40-3-90-W40-18 Frese ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110776
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110776
EAN / GTIN 7291075308075
Codice del produttore 3110776
Numero-L L23980 653

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Massima profondità di taglio (APMX) 90 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 185 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 15
  • Massima profondità di taglio (APMX) 90 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 185 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello