P290 ACK2.0-4-2.1-W150-18 Frese ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3106252
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106252
    EAN / GTIN 7291075317428
    Codice del produttore 3106252
    Numero-L L23980 2344

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 2.1″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 5.91″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 12
    • Massima profondità di taglio (APMX): 2.1″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Overall Length (OAL): 5.91″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello