P290 ACCT 1204PDR-HL IC830 Inserti monolaterali con due taglienti dritti da 12 e 18 mm.

Codice art.: 5607698
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5607698
    EAN / GTIN 7291075308396
    Codice del produttore 5607698
    Numero-L L23910 228

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 8.2 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 13 mm
    • Spessore inserto (S) 4.8 mm
    • Larghezza inserto (W1) 8.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello