P290 SM D040-04-36-16-12 Frese a manicotto ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110864
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3110864
    EAN / GTIN 7291075308556
    Codice del produttore 3110864
    Numero-L L23980 10

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 60 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 12
    • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Overall Length (OAL) 60 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello