• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

P290 ACK100-3-1.4-W100-12 Frese ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110883
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110883
EAN / GTIN 7291075317480
Codice del produttore 3110883
Numero-L L23980 1793

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.4″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.33″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.4″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 4.33″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello