• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

P290 FPW D1.50-5-.50-12 Frese per spianatura a 90° con inserti lunghi da .472 e .708″.

Codice art.: 3110878
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110878
EAN / GTIN 7291075309034
Codice del produttore 3110878
Numero-L L23980 1761

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 1.38″ ,Overall Length (OAL) 1-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.472″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.38″
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 1-1/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello