{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 39 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 78 mm | |
Sporgenza totale LA | 106 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 120408 42-... | |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236614 39 | |
EAN / GTIN | 4047109277663 | |
Codice del produttore | U42 33900 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2×D, ⌀ Dc: 39mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
575,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
326,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
509,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
421,05 €
288,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | MTC | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 82 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 106 mm | 117 mm | 106 mm | 113 mm |