{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 35 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 70 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 3/8 pollici | |
Sporgenza totale LA | 96 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 110408 38-... | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236614 35 | |
EAN / GTIN | 4047109277748 | |
Codice del produttore | U42 33500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 35 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
551,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
472,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
389,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
Codice ISO Inserto | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ Codolo Ds | 40 | 40 | 32 |
Lunghezza codolo Ls | 68 | 68 | 60 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Per ⌀ in pollici | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
Sporgenza totale LA | 96 | 96 | 101 |