{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 38 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 76 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 1/2 pollici | |
Sporgenza totale LA | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 120408 42-... | |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236614 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277687 | |
Codice del produttore | U42 33800 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2×D, ⌀ Dc: 38mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
575,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
326,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
509,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
421,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Codice ISO Inserto | SOGX 120408 42-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | MTC | HPC | HPC |
Per ⌀ in pollici | 1 1/2 pollici | 1 1/2 pollici | 1 1/2 pollici | 1 1/2 pollici |
Sporgenza totale LA | 103 mm | 115 mm | 103 mm | 111 mm |