{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 26,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | |
Sporgenza totale LA | 76 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236614 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277922 | |
Codice del produttore | U42 22650 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 26,5 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
484,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
397,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
328,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo foro | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 32 | 32 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 | 60 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 76 | 76 | 77 |