{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 17,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 36 mm | |
Per ⌀ in pollici | 11/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 53 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 12-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236614 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278103 | |
Codice del produttore | U42 11750 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 17,5 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
394,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
366,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Lunghezza utile L1 | 36 | 36 |
Sporgenza totale LA | 53 | 53 |