Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC: 14mm

Codice art.: 236603 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Pentron®
⌀ Nominale D 14
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ABS
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 56 mm
Sporgenza totale LA 83 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Codice ISO Inserto SOGX 040204 10-...
Set di viti per inserti 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236603 14
EAN / GTIN 4047109208179
Codice del produttore U44 51400

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D − 0,1 / + 0,3

Uso:

Con inserti n. art. 236605236610.

Nota:

  • Impiego solo con macchine stabili.
  • Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.
  • Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.
  • Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC: 14mm

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
582,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
383,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
455,52 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
331,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D 4×D 4×D 4×D
Passaggio interno per LR
⌀ Nominale D 14 14 14 14
Codolo ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Strategia di truciolatura HPC MTC HPC HPC
Lunghezza utile L1 56 mm 56 mm 56 mm 59 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello