{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 26,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 108 mm | |
Sporgenza totale LA | 142 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236603 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109193888 | |
Codice del produttore | U44 52650 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC: 26,5mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
730,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
512,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
372,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ Nominale D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Codolo | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Lunghezza utile L1 | 108 mm | 108 mm | 107 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |