Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 8,5 mm

Codice art.: 231745 8,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 134

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMO-CHAM
⌀ D 8,5 mm
Tipo IC908
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 134 grado
per dimensioni dell’elemento base 8
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Iscar - Denominazione articolo HCP 085-IQ IC908
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiAlN
Geometria HCP-IQ
Denominazione originale prodotto HCP 085-IQ IC908
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231745 8,5
EAN / GTIN 7291075333282
Codice del produttore 5567332

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per taglio rettificato a prisma per un posizionamento preciso e un serraggio stabile. Superfici di battuta radiali angolate per un aumento significativo della forza di serraggio tramite le forze di taglio che agiscono durante la lavorazione. Per una perforazione produttiva con elevate velocità di avanzamento.
HCP-IQ
Principale campo di applicazione ISO P e ISO K. Miglior capacità di centratura possibile, lavorazione di superfici curve. Non utilizzare in materiali duttili.

Nota:

I dati di taglio sono validi per l’elemento base 5×D. Eseguire i fori pilota esclusivamente con inserti per taglio dello stesso tipo, in particolare con quelli FCP e QCP-2M. Si prega di prestare attenzione agli esempi di impiego per l’elemento base. Tolleranza di taglio degli inserti: k7 (tolleranza positiva del diametro del tagliente).
Convenzione di denominazione: [tipo] [⌀ DC]-[aggiunta] [materiale da taglio]
Esempi:
N. art. 231740 6,5 ICP 065 IC908
N. art. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N. art. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello