{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 137 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 15 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | HCP 150-IQ IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Denominazione originale prodotto | HCP 150-IQ IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231745 15 | |
EAN / GTIN | 7291075333411 | |
Codice del produttore | 5567345 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 15mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
110,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
107,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 137 grado | 160 grado |
per dimensioni dell’elemento base | 15 | 15 |