{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 137 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 16 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,31 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | HCP 160-IQ IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Denominazione originale prodotto | HCP 160-IQ IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231745 16 | |
EAN / GTIN | 7291075333435 | |
Codice del produttore | 5567347 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
114,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
114,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 137 | 160 |
per dimensioni dell’elemento base | 16 | 16 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |