{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 10,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 134 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 10 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | HCP 105-IQ IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Denominazione originale prodotto | HCP 105-IQ IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231745 10,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333329 | |
Codice del produttore | 5567336 |