{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 136 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 26 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,4 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | HCP 265-IQ IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Denominazione originale prodotto | HCP 265-IQ IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231745 26,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332889 | |
Codice del produttore | 3300063 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 26,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
177,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
65,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
163,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HSS E PM | HM |
Tipo | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Angolo di affilatura | 136 | 132 | 160 |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |