{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 138 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 24 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | HCP 240-IQ IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Denominazione originale prodotto | HCP 240-IQ IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231745 24 | |
EAN / GTIN | 7291075333596 | |
Codice del produttore | 5567363 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 24 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
168,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
148,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 24 | 24 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 138 | 160 |
per dimensioni dell’elemento base | 24 | 24 |