{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 76 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 095-076-12A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77,44 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 095-076-12A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291896 | |
Codice del produttore | 3203195 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 9,5
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
332,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
347,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Utilizzo foro | concavi ;bombato ;Foratura obliqua ;Foratura in pacchetti | per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 45 | 45 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |