{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 176 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 220-176-25A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 179,32 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 220-176-25A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 22 | |
EAN / GTIN | 7291075291780 | |
Codice del produttore | 3202597 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 22
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
620,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
574,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 22 ;22,9 | 22 ;22,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Utilizzo foro | concavi ;bombato ;Foratura obliqua ;Foratura in pacchetti | per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |