{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 256 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 320-256-32A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 260,86 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 320-256-32A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 32 | |
EAN / GTIN | 7291075291889 | |
Codice del produttore | 3203173 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 32
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
961,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
797,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 32 ;32,9 | 32 ;32,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 8×D | 8×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |