Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 7,5

Codice art.: 231715 7,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMO-CHAM
Esecuzione 8×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 7,5 mm - 7,9 mm
Sporgenza totale L1 60 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Iscar - Denominazione articolo DCN 075-060-12A-8D
Esecuzione del codolo ISO 9766
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61,1 mm
Denominazione originale prodotto DCN 075-060-12A-8D
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231715 7,5
EAN / GTIN 7291075291971
Codice del produttore 3203282

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di foratura a testa intercambiabile SUMOCHAM per una lavorazione dei fori altamente efficiente con taglienti intercambiabili. Meccanismo di bloccaggio unico per un comodo fissaggio dell'inserto per taglio senza vite di serraggio aggiuntiva. Utilizzo versatile dei materiali grazie al programma completo di inserti per taglio. Stabilità ottimale dell'utensile con canalini del passaggio del lubrorefrigerante elicoidali simultanei per un'elevata precisione di concentricità radiale e la minore corsa assiale possibile del foro. Altre versioni disponibili: elemento base con codolo rotondo, elemento base per la lavorazione di smussi su fori tramite applicazione di un anello di smusso, elemento base per l'utilizzo in torni con mandrini multipli, per barre lunghe e di produzione.
Classe di tolleranza: IT8-IT9, Precisione di concentricità radiale: 0,03 mm.

Uso:

Con inserti per taglio n. art. 231740231790.

Fornitura:

Corpo base con chiave di montaggio per inserti di taglio incl.

Nota:

  • In generale, optare per una strategia con velocità di taglio medie e avanzamenti elevati.
  • Nessuna corsa rapida e nessuna rotazione sinistra del mandrino in fase di ritorno.
  • Per profondità di foratura pari o superiori a 8×D, è necessario un foro pilota di almeno 1,5 ×DC con
    lo stesso inserto per taglio.
  • Foratura di superfici convesse / concave: richiesto raggio di curvatura > 15 × DC; ridurre l’avanzamento al 50%.
  • Per i fori trasversali, il diametro massimo consentito è 1/4 del diametro nominale DC.
  • La foratura a pacchetto richiede condizioni stabili e la riduzione degli spazi tra gli elementi del pezzo.
  • Possibilità di ingresso e uscita dal foro inclinato fino a 7° di inclinazione con avanzamento ridotto (circa 20 - 30%).
  • Convenzione di denominazione 8×D: DCN [Dim.]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convenzione di denominazione 12×D: DCN [Dim.]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Esempi:
    N. art. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    N. art. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello