{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 144 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 180-144-25A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 146,73 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 180-144-25A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291735 | |
Codice del produttore | 3202474 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 18
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
464,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
463,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
556,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
612,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 | 56 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |