{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 105-084-16A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 85,59 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 105-084-16A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 10,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291827 | |
Codice del produttore | 3202887 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 10,5
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
361,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
353,60 €
233,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 10,5 ;10,9 | 10,5 ;10,99 |
Esecuzione | 8×D | 8×D |
Utilizzo foro | concavi ;bombato ;Foratura obliqua ;Foratura in pacchetti | per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |