{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 5 | |
Numero di inserti | 30 | |
Profondità di taglio massima ap max | 70 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | LO.. 130708 | |
Set di viti per inserti | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215126 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861511 | |
Codice del produttore | 215126 80/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a riccio tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang 80/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
1.665,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
1.165,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 32 | 32 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 | 82 |
Inserto adatto | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Profondità di taglio massima ap max | 70 | 55 |
Serie | Power Tang | Softcut® |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |