{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Sede filettata M | M8 | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215962 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939975 | |
Codice del produttore | 215962 16/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto 16/2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
279,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
202,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
201,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |