Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang 40/4 mm

Codice art.: 215122 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Tang
    ⌀ Tagliente DC 40 mm
    Numero taglienti Z 4
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Profondità di taglio massima ap max 12 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 16 mm
    Inserto adatto LO.. 130708
    Set di viti per inserti 219882 (15IP; 3,0 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215122 40/4
    EAN / GTIN 4045197861368
    Codice del produttore 215122 40/4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale. Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ideale degli inserti nella direzione della forza di asportazione truciolo.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Power Tang" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello