Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang 80/7 mm

Codice art.: 215122 80/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Tang
⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 12 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto LO.. 130708
Set di viti per inserti 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215122 80/7
EAN / GTIN 4045197861429

Descrizione

Esecuzione:

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale. Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ideale degli inserti nella direzione della forza di asportazione truciolo.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Power Tang" Visualizza tutto
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello