LOEU 130708 TR-M UNI

Codice art.: 215151 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,33 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    25,27 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.718 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOEU 130708 TR-M
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215151 UNI
EAN / GTIN 4045197866899

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili