{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215960 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939944 | |
Codice del produttore | 215960 20/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo largo 20/2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
292,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 28 | 30 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
⌀ Tagliente DC | 20 | 20 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |