Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/4mm

Codice art.: 215962 25/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Tang
⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 8 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 30 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Sede filettata M M12
Inserto adatto LO.U0904..
Set di viti per inserti 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215962 25/4
EAN / GTIN 4045197939999
Codice del produttore 215962 25/4

Descrizione

Esecuzione:

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.
Valori di avanzamento elevati per un massimo volume di truciolatura per unità di tempo, grazie all’ottima stabilità degli inserti in direzione della forza di asportazione del truciolo.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Tang" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello