{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 16 | |
Profondità di taglio massima ap max | 47 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 65 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | LO.. 130708 | |
Set di viti per inserti | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Codice del produttore | 215126 63/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a riccio tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, a manicotto, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
1.212,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
1.001,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 27 mm | 27 mm |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | 4 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |
Profondità di taglio massima ap max | 47 mm | 55 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |