{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 16 | |
Profondità di taglio massima ap max | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 72 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215161 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455222 | |
Codice del produttore | 215161 63/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC 63/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
996,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
1.182,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 27 | 27 |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 63 | 63 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Profondità di taglio massima ap max | 55 | 47 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |