{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 8 | |
Profondità di taglio massima ap max | 28 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215161 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455215 | |
Codice del produttore | 215161 50/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC 50/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
614,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
1.074,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
1.291,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di inserti | 8 | 16 | 20 |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | 4 | 4 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 50 | 50 | 50 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 | 90 |
Profondità di taglio massima ap max | 28 | 39,5 | 59 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |