APMT 133504 ER, HB7520, Modello: ST900

Codice art.: 215321 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.656 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 133504 ER
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Codice del produttore 215321 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max. = 6 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello