{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 93 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1203.. | |
Vite di serraggio inserto | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219860 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219861 (TX8) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213890 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197666543 | |
Codice del produttore | 213890 80/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a spianare a 45° 80/6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
500,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
498,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
496,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
468,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
⌀ Esterno massimo Dmax | 93 | 93 | 89 | 92,1 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |