SEKN 1203 AFTN, HB7525, Modello: UNI

Codice art.: 213909 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,23 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,19 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKN 1203 AFTN
Modello UNI
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213909 UNI
EAN / GTIN 4045197302748
Codice del produttore 213909 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
215
Acciaio < 750 N/mm²
P
205
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
95
Acciaio < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello