SEKR 1203 AFTN INOX

Codice art.: 213925 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,29 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,24 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.899 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKR 1203 AFTN
Modello INOX
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,19 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213925 INOX
EAN / GTIN 4045197302809

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
215
Acciaio < 750 N/mm²
P
205
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
95
Acciaio < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili