• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa a spianare a 45° 200/10 mm

Codice art.: 213890 200/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 10
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 200 mm
Numero taglienti Z 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax 213 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 60 mm
Inserto adatto SE.. 1203..
Vite di serraggio inserto 219862 (25IP; 6 Nm)
Sottoplacchetta 219860
Vite di serraggio per sottoplacchetta 219861 (TX8)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213890 200/10
EAN / GTIN 4045197666581
Codice del produttore 213890 200/10

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare a 45° a passo differenziato per una lavorazione silenziosa. Sede di precisione degli inserti mediante sottoplacchette speciali in metallo duro.
Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio aggiuntivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello