Fresa a spianare a 45° 250/13 mm

Codice art.: 213890 250/13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 13
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 250 mm
    Numero taglienti Z 13
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ Esterno massimo Dmax 263 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
    ⌀ Foro di attacco 60 mm
    Inserto adatto SE.. 1203..
    Vite di serraggio inserto 219862 (25IP; 6 Nm)
    Sottoplacchetta 219860
    Vite di serraggio per sottoplacchetta 219861 (TX8)
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213890 250/13
    EAN / GTIN 4045197666598
    Codice del produttore 213890 250/13

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa a spianare a 45° a passo differenziato per una lavorazione silenziosa. Sede di precisione degli inserti mediante sottoplacchette speciali in metallo duro.
    Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio aggiuntivi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello