{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 113 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1203.. | |
Vite di serraggio inserto | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219860 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219861 (TX8) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213890 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197666550 | |
Codice del produttore | 213890 100/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a spianare a 45° 100/6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
579,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
548,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
389,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 32 | 32 | 32 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 | 50 | 50 |
⌀ Esterno massimo Dmax | 113 | 113 | 113 |
Inserto adatto | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 100 | 100 | 100 |
Angolo di regolazione κ | 45 | 45 | 45 |