{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 3 mm - 9 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M4 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 280 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197814883 | |
Codice del produttore | 148150 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
22,68 €
16,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
785 pezzi in magazzino
28,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.077 pezzi in magazzino
11,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.496 pezzi in magazzino
22,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 280 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |