{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 3 mm - 9 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M4 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 265 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148410 2 | |
EAN / GTIN | 4062406208196 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.305 pezzi in magazzino
11,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
493 pezzi in magazzino
22,16 €
16,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
726 pezzi in magazzino
27,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 265 | 280 | 265 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 |
Per maschi a mano DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |