Set di utensili da taglio UNC in valigetta di plastica, Per filettatura americana a passo grosso UNC: UNC1/4-3/4

Codice art.: 145955 UNC1/4-3/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura americana a passo grosso UNC Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura americana a passo grosso UNC 1/4 UNC - 3/4 UNC
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145955 UNC1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878571
Codice del produttore 145955 UNC1/4-3/4

Descrizione

Esecuzione:

Robusta valigetta in plastica con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.

Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano n. art. 130700: Dim. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
cad. 1 filiera n. art. 142520: Dim. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 2; 4
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 giravite n. art. 664122: Dim. 5,5

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello