{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 8 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148410 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208189 | |
Codice del produttore | 148410 1.1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Giramaschi, regolabile 1.1/2
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.742 pezzi in magazzino
7,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
15,96 €
14,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
543 pezzi in magazzino
21,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.630 pezzi in magazzino
15,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 175 | 200 | 175 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |